Spécifications
Détails
- Détails supplémentaires81 pièces L’ensemble d’outils mécaniciens en chrome gris métallique est conçu pour l’auto-enthusiaste, le semi-pro ou le bricoleur. Cet ensemble est livré avec le nouveau cliquet de 120-Tooth à la pointe de l’industrie qui offre une accessibilité maximale dans les endroits restreints. Grâce à sa tête mince et à son arc pivotant de 3 degrés, vous pouvez accéder facilement aux espaces étroits et serrer ou desserrer rapidement une fixation. Cet ensemble comprend également deux barres d’extension, un joint universel, une douille de bougie d’allumage, un adaptateur de mèche et une vaste gamme de douilles peu profondes et profondes pour plus d’utilité. La finition chromée bronze industriel offre une résistance durable à la rouille, un nettoyage facile et un aspect professionnel. Tous ces composants sont emballés dans un étui mobile compact parfait pour le rangement dans une boîte à outils, un garage, un véhicule ou fièrement affichés sur votre établi. Le boîtier est doté d’attaches métalliques durables et de charnières amovibles en métal pour diviser le boîtier en deux pour le rangement ou la disponibilité. Le boîtier est également doté de rainures extérieures pour empiler les boîtiers de même taille. Affrontez votre prochain projet avec notre jeu d’outils chromés bronze industriel 81 pièces.
- Finition/revêtementBronze industriel Chrome
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À LA ROUILLE : Pistolet Metal Chrome
- ACCÈS DANS LES ESPACES ÉTROITS : Cliquet à cliquet double à manche long de 120-Tooth
- PERMET UN ENTREPOSAGE FACILE DES OUTILS : Étui moulé par soufflage durable
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME