Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau1-1/4 po, 1-7/8 po, 2-1/2 po
Détails
- Type d’accessoireNozzel et adaptateur Claw
- Détails supplémentairesLa buse CRAFTSMAN® Claw est conçue pour aider votre aspirateur humide/sec à ramasser les débris dans les zones qui peuvent être difficiles ou qui nécessitent un raclage comme la boue de l’intérieur d’un véhicule. Cet outil s’adapte à un tuyau d’aspiration d’atelier de 1-1/4 po, 1-7/8 po et 2-1/2 po pour plus de polyvalence.
- Application de filtreRamassage humide/sec
- À utiliser avecAspirateurs humides/secs avec flexible de 1-1/4 po, 1-7/8 po et 2-1/2 po
- Type d’aspirateurAspirateur d'atelier humide/sec
Aperçu
- PARFAIT POUR LE NETTOYAGE AUTOMOBILE : Idéal pour le nettoyage en profondeur des intérieurs, des sièges et des tapis protecteurs dans les voitures, les camions et les fourgonnettes
- POUR LES MESSES MOUILLÉS ET SECS : Idéal pour ramasser les déversements humides ou gratter les débris secs comme la boue et la saleté
- ADAPTATEUR INTÉGRÉ : La buse à griffe s’adapte aux tuyaux d’aspiration d’atelier de 1-1/4 po, 1-7/8 po et 2-1/2 po
- CONSTRUCTION DE QUALITÉ INDUSTRIELLE : Les accessoires d’aspirateur pour liquides/secs CRAFTSMAN® sont conçus pour une utilisation intensive
- COMPATIBLES : CRAFTSMAN ® et la plupart des autres aspirateurs humides/secs avec flexible de 1-1/4 pouces, flexible de 1-7/8 pouces ou flexible de 2-1/2 pouces