Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau2-1/2 po
Détails
- Type d’accessoireAdaptateur d’outil universel
- Détails supplémentairesL’adaptateur d’outil CRAFTSMAN® pour aspirateurs humides/secs transforme votre aspirateur en une machine de balayage électrique. Cet adaptateur pratique vous permet de connecter pratiquement n’importe quel outil électrique à votre aspirateur humide/sec CRAFTSMAN® à des fins de collecte de poussière. Fixez de grandes brosses de balayage pour que les planchers de l’atelier soient impeccables et utilisez des brosses plus petites pour entrer et sortir des espaces restreints et derrière les boîtes à outils. La saleté dans votre garage ne risque pas de se produire lorsque vous utilisez l’adaptateur d’outil CRAFTSMAN® pour aspirateurs humides et secs.
- Application de filtreRamassage humide/sec
- À utiliser avecAspirateurs humides/secs avec flexible de 2-1/2 po.
- Type d’aspirateurAspirateur d'atelier humide/sec
Aperçu
Description du fabricant
ADAPTATEUR UNIVERSEL POUR ASPIRATEUR CMXZVBE38677
- POLYVALENT : Vous permet d’utiliser un tuyau de 2-1/2 po pour des débris plus gros et un débit d’air maximal, mais ajoute de la polyvalence en vous permettant de vous connecter à des outils, des accessoires et des accessoires plus petits
- SE CONNECTE À LA PLUPART DES OUTILS ÉLECTRIQUES : S’adapte à la plupart des outils électriques avec des prises de dépoussiérage pour un confinement propre et facile des débris
- COLLECTION DE POUSSIÈRE : Accessoire d’aspirateur d’atelier idéal pour le travail du bois ou les chantiers avec de grandes quantités de production de poussière
- CONSTRUCTION DE QUALITÉ INDUSTRIELLE : Les accessoires pour aspirateur de liquides/secs CRAFTSMAN® sont conçus pour une utilisation intensive
- CONVIENT À : CRAFTSMAN ® et à la plupart des autres aspirateurs humides/secs avec un tuyau de 2-1/2 po de diamètre
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité