Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau2-1/2 po
- Longueur du tuyau13 pi
- Longueur totale13 pi
Détails
- Type d’accessoireTrousse de tuyau
- Détails supplémentairesLe CRAFTSMAN ® 2-1/2 po x 13 pi Le tuyau flexible POS-I-VERROUILLAGE est un tuyau flexible de rechange pour aspirateur d’atelier compatible avec les aspirateurs humides/secs CRAFTSMAN® avec ports de verrouillage POS-I-VERROUILLAGE ou adaptateurs POS-I-VERROUILLAGE. Le DUAL-FLEX offre une flexibilité de 180 degrés aux deux extrémités de tuyau pour une meilleure maniabilité et est presque 2 fois plus long que le CRAFTSMAN ® 2-1/2 po x 7 pi standard. Le tuyau POS-I-VERROUILLAGE vous offre une portée étendue. Les adaptateurs PDV-I-LOCK s’attachent facilement et restent verrouillés à l’aspirateur. Les adaptateurs d’extrémité de tuyau pivotant permettent une plus grande flexibilité. Comprend : (1) tuyau de 2-1/2 po x 13 pi, (3) adaptateurs.
- Application de filtreRamassage humide/sec
- À utiliser avecLa plupart des aspirateurs d’atelier
- Type d’aspirateurAspirateur d'atelier humide/sec
Aperçu
- TECHNOLOGIE DUAL-FLEX : DUAL-FLEX offre une flexibilité de 180 degrés aux deux extrémités du tuyau pour une meilleure maniabilité
- PROLONGE LA PORTÉE : Le tuyau est presque 2 fois plus long que le tuyau standard CRAFTSMAN® pour une portée étendue
- AJUSTEMENT SÉCURISÉ : Les adaptateurs POS-I-LOCK s’attachent facilement et restent verrouillés à l’aspirateur
- COMPREND : (1) 2-1/2 po x 13 pi Flexible, adaptateurs (3)
- CONVIENT : CRAFTSMAN ® et la plupart des autres aspirateurs d’atelier qui utilisent un tuyau de 2-1/2 po de diamètre