Motion
PT20-1000PSIG-1-2-2-17

NOSHOK INC
PT20-1000PSIG-1-2-2-17

Transmetteur de pression à plage fixe à usage général, jauge de 0 à 1000 psi, ±0.5 % de la plage
N° D’ARTICLE MI15006840
N° MFRPT20-1000PSIG-1-2-2-17
Prix356.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
PT20-1000PSIG-1-2-2-17

Transmetteur de pression à plage fixe à usage général, jauge de 0 à 1000 psi, ±0.5 % de la plage
N° D’ARTICLE MI15006840
N° MFRPT20-1000PSIG-1-2-2-17

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix356.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.8 oz

Détails

  • Précision
    ±0.50 %
  • Connexion électrique
    Formulaire DIN C
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Sortie
    0 à 5 V c.c.
  • Type d’alimentation
    8 à 30 V c.c.
  • Plage de pression
    0-1000 psi
  • Série
    PT20
  • Normes respectées
    Conforme à cULus, IP65
  • Plage de température
    32 °F à 176 °F
  • Type de transducteur
    Usage général - Plage fixe

Aperçu

Description du fabricant
PT20-1000PSIG-1-2-2-17 GEN PURP RA FIXE
  • La jauge, le composé, l’absolu et le vide vont de 1 psig à 15,000 psig
  • Sorties de courant et de tension disponibles
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 13-8PH
  • Conforme à la norme RoHS
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
  • Conforme à cULus
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good