Motion
PT30-300PSIG-1-1-2-34

NOSHOK INC
PT30-300PSIG-1-1-2-34

Transmetteur de pression à plage fixe haute performance, jauge 0 à 300 psi, ±0.25 % de portée, ligne droite non linéaire selon IEC 61298-2 aux conditions de référence, 4 mA à 20 mA, 2 fils, 1/4 NPT mâle, Packard 3 broches (Metri-Pack 150)
N° D’ARTICLE MI15007526
N° MFRPT30-300PSIG-1-1-2-34
Prix522.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
PT30-300PSIG-1-1-2-34

Transmetteur de pression à plage fixe haute performance, jauge 0 à 300 psi, ±0.25 % de portée, ligne droite non linéaire selon IEC 61298-2 aux conditions de référence, 4 mA à 20 mA, 2 fils, 1/4 NPT mâle, Packard 3 broches (Metri-Pack 150)
N° D’ARTICLE MI15007526
N° MFRPT30-300PSIG-1-1-2-34
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
Prix522.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Plage de température ambiante
    -4 °F à 185 °F
  • Connexion électrique
    Packard 3-Pin
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP67
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Catalogue du fabricant
  • Sortie
    4-20 mA
  • Type d’alimentation
    12 à 36 V c.c.
  • Plage de pression
    0-300 psi
  • Temps de réponse
    <lt/> 1 ms
  • Série
    PT30
  • Normes respectées
    cULus Pending, RoHS Compliant, IP67
  • Température de stockage
    -40 °F à 257 °F
  • Type de transducteur
    Haute performance - Plage fixe
  • Vibration
    20 g selon CEI 60068-2-6

Aperçu

Description du fabricant
PT30-300PSIG-1-1-2-34 RANGÉE FIXE HAUTE PERF
  • La jauge, le composé, l’absolu et le vide vont de 2 psig à 15,000 psig
  • Taille compacte
  • Sorties de courant et de tension disponibles
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316
  • Conforme à la norme RoHS
  • Construit selon les normes CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
  • cULus en attente
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good