Motion
PT30-10000PSIG-1-1-2-7

NOSHOK INC
PT30-10000PSIG-1-1-2-7

Transmetteur de pression haute performance à plage fixe, jauge de 0 à 10000 psi, ±0.25 % de la plage
N° D’ARTICLE MI15008143
N° MFRPT30-10000PSIG-1-1-2-7
Prix535.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
PT30-10000PSIG-1-1-2-7

Transmetteur de pression haute performance à plage fixe, jauge de 0 à 10000 psi, ±0.25 % de la plage
N° D’ARTICLE MI15008143
N° MFRPT30-10000PSIG-1-1-2-7

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix535.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.5 oz

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Connexion électrique
    Formulaire DIN C
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Sortie
    4-20 mA
  • Type d’alimentation
    12 à 36 V c.c.
  • Plage de pression
    0-10000 psi
  • Série
    PT30
  • Normes respectées
    cULus Pending, RoHS Compliant, IP65
  • Plage de température
    -4 °F à 185 °F
  • Type de transducteur
    Haute performance - Plage fixe

Aperçu

Description du fabricant
RAN FIXE HAUT PERF PT30-10000PSIG-1-1-2-7
  • La jauge, le composé, l’absolu et le vide vont de 2 psig à 15,000 psig
  • Taille compacte
  • Sorties de courant et de tension disponibles
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316
  • Conforme à la norme RoHS
  • Construit selon les normes CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
  • cULus en attente