Spécifications
Dimensions
- Poids4.5 oz
Détails
- Précision±0.25 %
- Connexion électriqueForme DIN A avec conduit femelle 1/2 NPT
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 304
- Sortie4-20 mA
- Type d’alimentation12 à 36 V c.c.
- Plage de pression0-10000 psi
- SériePT30
- Normes respectéescULus Pending, RoHS Compliant, IP65
- Plage de température-4 °F à 185 °F
- Type de transducteurHaute performance - Plage fixe
Aperçu
- La jauge, le composé, l’absolu et le vide vont de 2 psig à 15,000 psig
- Taille compacte
- Sorties de courant et de tension disponibles
- Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316
- Conforme à la norme RoHS
- Construit selon les normes CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
- cULus en attente