Spécifications
Détails
- Précision±0.25 %
- Plage de température ambiante-4 °F à 176 °F
- Connexion électrique4-Pin M12
- Évaluation Ip de l’environnementIP67
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Catalogue du fabricant
- Sortie4-20 mA
- Type d’alimentation10 à 30 V c.c.
- Plage de pression0-200 psi
- Temps de réponse<gt/> 1 ms
- SériePT40
- Normes respectéesConforme à la norme RoHS, IP67
- Température de stockage-40 °F à 212 °F
- Type de transducteurHaute précision - Plage fixe
- Vibration20 g selon CEI 60068-2-6
Aperçu
- La jauge, le composé, l’absolu et le vide vont de 2 psig à 15,000 psig
- Précision supérieure
- Sorties de courant et de tension disponibles
- Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 17-4PH
- Décalage et portée réglables sur place
- Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
- Conforme à la norme RoHS