Motion
PT40-300PSIG-2-2-8-17

NOSHOK INC
PT40-300PSIG-2-2-8-17

Transmetteur de pression haute précision à plage fixe, jauge de 0 à 300 psi, ±0.125 % de la portée, sans linéarité, meilleur ajustement en ligne droite selon CEI 61298-2 dans des conditions de référence, 0 VCC à 5 VCC, 3 fils, 1/2 NPT mâle, forme C DIN avec câble de 3 pi
N° D’ARTICLE MI15008582
N° MFRPT40-300PSIG-2-2-8-17
Prix1,019.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
PT40-300PSIG-2-2-8-17

Transmetteur de pression haute précision à plage fixe, jauge de 0 à 300 psi, ±0.125 % de la portée, sans linéarité, meilleur ajustement en ligne droite selon CEI 61298-2 dans des conditions de référence, 0 VCC à 5 VCC, 3 fils, 1/2 NPT mâle, forme C DIN avec câble de 3 pi
N° D’ARTICLE MI15008582
N° MFRPT40-300PSIG-2-2-8-17

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,019.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.125 %
  • Plage de température ambiante
    -4 °F à 176 °F
  • Connexion électrique
    Formulaire DIN C
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP65
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Catalogue du fabricant
  • Sortie
    0 à 5 V c.c.
  • Type d’alimentation
    10 à 30 V c.c.
  • Plage de pression
    0-300 psi
  • Temps de réponse
    <gt/> 1 ms
  • Série
    PT40
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS, IP65
  • Température de stockage
    -40 °F à 212 °F
  • Type de transducteur
    Haute précision - Plage fixe
  • Vibration
    20 g selon CEI 60068-2-6

Aperçu

Description du fabricant
PT40-300PSIG-2-2-8-17 ACC HAUTE PLAGE FIXE
  • La jauge, le composé, l’absolu et le vide vont de 2 psig à 15,000 psig
  • Précision supérieure
  • Sorties de courant et de tension disponibles
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 17-4PH
  • Décalage et portée réglables sur place
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
  • Conforme à la norme RoHS