Motion
PT40-1000PSIG-1-1-8-17

NOSHOK INC
PT40-1000PSIG-1-1-8-17

Transmetteur de pression haute précision à plage fixe, jauge de 0 à 1000 psi, ±0.25 % de la plage
N° D’ARTICLE MI15008702
N° MFRPT40-1000PSIG-1-1-8-17
Prix889.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
PT40-1000PSIG-1-1-8-17

Transmetteur de pression haute précision à plage fixe, jauge de 0 à 1000 psi, ±0.25 % de la plage
N° D’ARTICLE MI15008702
N° MFRPT40-1000PSIG-1-1-8-17

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix889.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7.5 oz

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Connexion électrique
    Formulaire DIN C
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Sortie
    4-20 mA
  • Type d’alimentation
    10 à 30 V c.c.
  • Plage de pression
    0-1000 psi
  • Série
    PT40
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS, IP65
  • Plage de température
    -4 °F à 176 °F
  • Type de transducteur
    Haute précision - Plage fixe

Aperçu

Description du fabricant
PT40-1000PSIG-1-1-8-17 ACC HI FIXED RANG
  • La jauge, le composé, l’absolu et le vide vont de 2 psig à 15,000 psig
  • Précision supérieure
  • Sorties de courant et de tension disponibles
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 17-4PH
  • Décalage et portée réglables sur place
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
  • Conforme à la norme RoHS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon