Motion
VF-100E-R
Entraînement asservi à fréquence variable c.a. - Tension d’alimentation 110 à 240V, 1/2 hp service normal
N° D’ARTICLE MI15017027
N° MFRVF-100E-R
Prix595.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement asservi à fréquence variable c.a. - Tension d’alimentation 110 à 240V, 1/2 hp service normal
N° D’ARTICLE MI15017027
N° MFRVF-100E-R
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
Prix595.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le nouveau variateur de fréquence EZ VFD de Dart Controls est le résultat de plusieurs années de demandes aux clients : « Si vous pouviez acheter un variateur qui n’exigeait pas la mise en service d’un ingénieur, n’est-ce pas? ». La réponse était un « OUI » retentissant. Nous sommes très heureux d’offrir ce nouveau VFD novateur sur le marché, en châssis ouvert (montage sur panneau) et en versions NEMA 4X . Facile à utiliser, facile à installer. Pourtant, la facilité ne signifie pas « simple » en termes de conception – le variateur de fréquence EZ VFD® comprend les fonctionnalités dont vous avez besoin et l’innovation que vous attendez de Dart.
  • Tension de sortie du variateur
    230V
  • Tension d’alimentation du variateur
    110/240 V c.a.
  • Puissance nominale en service normal
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Normes respectées
    NEMA 4X

Aperçu

Description du fabricant
VF100E-R NEMA 4X VFD 1 PHASE 110-240VAC
  • Alimentation de tension universelle (110-250VAC) 50-70Hz
  • Châssis ouvert et NEMA 4X fermé
  • Commande Volts/Hz
  • Fréquence de commutation de 8 kHz
  • Sortie 5-120Hz
  • Conception à panneau unique résistant aux vibrations
  • La correction du facteur de puissance (PFC) permet d’économiser $$
  • Voyant d’alimentation et d’erreur
  • Limite de courant à plusieurs niveaux (MCL)
  • Arrêt automatique de limite de surchauffe/courant
  • Installation et configuration faciles
  • Réglage du Trimpot pour :
  • Vitesse MIN
  • Vitesse MAXIMALE
  • Limite de courant
  • Accélération
  • Décélération
  • Boost (Démarrage)
  • Frein (injection CC)
  • Panneau Trimpot amovible - Configuration des entraînements identiques / Prévention de l’altération
  • Exécution de la sortie relais