Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe nouveau variateur de fréquence EZ VFD de Dart Controls est le résultat de plusieurs années de demandes aux clients : « Si vous pouviez acheter un variateur qui n’exigeait pas la mise en service d’un ingénieur, n’est-ce pas? ». La réponse était un « OUI » retentissant. Nous sommes très heureux d’offrir ce nouveau VFD novateur sur le marché, en châssis ouvert (montage sur panneau) et en versions NEMA 4X . Facile à utiliser, facile à installer. Pourtant, la facilité ne signifie pas « simple » en termes de conception – le variateur de fréquence EZ VFD® comprend les fonctionnalités dont vous avez besoin et l’innovation que vous attendez de Dart.
- Tension de sortie du variateur230V
- Tension d’alimentation du variateur110/240 V c.a.
- Puissance nominale en service normal1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Normes respectéesNEMA 4X
Aperçu
- Alimentation de tension universelle (110-250VAC) 50-70Hz
- Châssis ouvert et NEMA 4X fermé
- Commande Volts/Hz
- Fréquence de commutation de 8 kHz
- Sortie 5-120Hz
- Conception à panneau unique résistant aux vibrations
- La correction du facteur de puissance (PFC) permet d’économiser $$
- Voyant d’alimentation et d’erreur
- Limite de courant à plusieurs niveaux (MCL)
- Arrêt automatique de limite de surchauffe/courant
- Installation et configuration faciles
- Réglage du Trimpot pour :
- Vitesse MIN
- Vitesse MAXIMALE
- Limite de courant
- Accélération
- Décélération
- Boost (Démarrage)
- Frein (injection CC)
- Panneau Trimpot amovible - Configuration des entraînements identiques / Prévention de l’altération
- Exécution de la sortie relais