Motion
-56H125
TENSION ISOLÉE/4-20mA SUIVEUR AUTO/HOMME SÉRIE 125D
N° D’ARTICLE MI15017087
N° MFR-56H125
Prix326.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TENSION ISOLÉE/4-20mA SUIVEUR AUTO/HOMME SÉRIE 125D
N° D’ARTICLE MI15017087
N° MFR-56H125
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
Prix326.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dans de nombreuses applications, il est obligatoire que le produit Dart utilisé soit interfacé avec un contrôle de supervision - plc/microcontrôleur/ordinateur/IHM. La plupart des applications impliquent un signal analogique traditionnel envoyé à la commande pour régler la vitesse du moteur et activer ou désactiver la commande. De plus en plus, nous constatons la nécessité d’une interface série sur un fléau réseau. Nous avons répondu avec notre interface série Modbus pour la série 150 . Les options d’interface/suiveur suivantes de Dart et les commandes avec lesquelles elles peuvent être utilisées dans le groupe de variateur analogique SCR.
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur

Aperçu

Description du fabricant
-56H125 4-20MA / SUIVEUR DE TENSION AUTOMATIQUE/M
  • Il s’agit d’un suiveur de signal optiquement isolé pour les signaux de la plage 0-5 à 0-250VDC . Il accepte également le signal 4-20mA . Le -55H2 est un abonné de signal pur qui remplace le pot de vitesse manuel traditionnel. Le -56H2 est similaire, mais il permet de commander avec un pot de vitesse local en mode manuel ou de suivre le signal à distance en mode automatique. Pour les modèles 123D, 125D, 153L/D, 251G ET 253G.