Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7.2500 po
- Longueur totale2.7500 po
- Largeur totale5.5300 po
- Poids1.09 lb
Détails
- Tension d’entrée du variateur120/240V
- Tension de sortie du variateur90/180 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierNEMA 4X
- Puissance1/8 à 2 hp
- Puissance maximale2 hp
- Puissance minimale1/8 hp
- Tension d’alimentation du moteur90/180V
- Type de produitEntraînements CC
Aperçu
- Double tension 120/240 V c.a., 50/60Hz
- Tension d’entrée et de sortie sélectionnable par cavalier
- ± 10 % de la tension nominale en ligne, fonctionnement 50/60Hz
- Réglages de puissance réglables
- Dissipateur de chaleur auxiliaire double HP
- DEL d’alimentation et de limite de courant intégrées
- 1/4” connexions de borne à fourche mâle standard
- Approvisionnement en pont à vagues complètes; régulation de la vitesse de 1 %
- Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
- Vitesse maximale réglable (60–100 % de la base)
- Compensation IR réglable, limite de courant
- Accél. et décél. linéaires réglables (modèles D)
- Température ambiante de -10° à +45°C
- Compensation de la tension secteur
- Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
- 50:1 plage de vitesse
- Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
- Protection contre la tension transitoire