Motion
153D-25E
COMMANDE NEMA4X CC SCR, DOUBLE TENSION 120/90 0 240/180 À 1/4HP
N° D’ARTICLE MI15017089
N° MFR153D-25E
Prix792.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COMMANDE NEMA4X CC SCR, DOUBLE TENSION 120/90 0 240/180 À 1/4HP
N° D’ARTICLE MI15017089
N° MFR153D-25E
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
Prix792.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.2500 po
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Largeur totale
    5.5300 po
  • Poids
    17.5000 oz

Détails

  • Puissance maximale
    1/4 hp
  • Puissance minimale
    1/50 hp
  • Tension du moteur
    90/180 V
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Tension d’alimentation
    120/240 V

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE 153D-25E NEMA4X CC SCR, DOUBLE VOL.
  • Double tension 120/240 V c.a., 50/60Hz
  • Tension d’entrée et de sortie sélectionnable par cavalier
  • ± 10 % de la tension nominale en ligne, fonctionnement 50/60Hz
  • Réglages de puissance réglables
  • Dissipateur de chaleur auxiliaire double HP
  • DEL d’alimentation et de limite de courant intégrées
  • 1/4” connexions de borne à fourche mâle standard
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes; régulation de la vitesse de 1 %
  • Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (60–100 % de la base)
  • Compensation IR réglable, limite de courant
  • Accél. et décél. linéaires réglables (modèles D)
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Compensation de la tension secteur
  • Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
  • 50:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon