Motion
153D-25E-PB

DART CONTROL INC
153D-25E-PB

COMMANDE SCR NEMA4X C.C., DOUBLE TENSION, POT PROGRAMMABLE NUMÉRIQUE, 1/4HP
N° D’ARTICLE MI15017091
N° MFR153D-25E-PB
Prix966.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DART CONTROL INC
153D-25E-PB

COMMANDE SCR NEMA4X C.C., DOUBLE TENSION, POT PROGRAMMABLE NUMÉRIQUE, 1/4HP
N° D’ARTICLE MI15017091
N° MFR153D-25E-PB
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
Prix966.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.2500 po
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Largeur totale
    5.5300 po
  • Poids
    17.5000 oz

Détails

  • Puissance maximale
    1/4 hp
  • Puissance minimale
    1/50 hp
  • Tension du moteur
    90/180 V
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Tension d’alimentation
    120/240 V

Aperçu

Description du fabricant
153D-25E-PB NEMA4X CC COMMANDE SCR, DOUBLE
  • Double tension 120/240 V c.a., 50/60Hz
  • Tension d’entrée et de sortie sélectionnable par cavalier
  • ± 10 % de la tension nominale en ligne, fonctionnement 50/60Hz
  • Réglages de puissance réglables
  • Dissipateur de chaleur auxiliaire double HP
  • DEL d’alimentation et de limite de courant intégrées
  • 1/4” connexions de borne à fourche mâle standard
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes; régulation de la vitesse de 1 %
  • Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (60–100 % de la base)
  • Compensation IR réglable, limite de courant
  • Accél. et décél. linéaires réglables (modèles D)
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Compensation de la tension secteur
  • Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
  • 50:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif