Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale9.5000 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur totale5.0000 po
- Poids64.0000 oz
Détails
- Détails supplémentairesDart Controls poursuit son investissement dans le développement de disques c.c. robustes et fiables. Le 125DV200E est le dernier exemple. Le boîtier en aluminium coulé à revêtement en poudre disponible en noir et blanc est classé NEMA 4X pour les applications de lavage à l’eau, à l’extérieur et pour les applications alimentaires/sanitaires. Un variateur prend en charge l’alimentation source 120VAC et 240VAC pour les moteurs de 1/4HP à 2HP. Le circuit de tension à détection automatique standard de Dart signifie qu’aucun réglage de cavalier ou changement de câblage n’est nécessaire. Les variateurs sont entièrement réglables selon leur puissance nominale – aucune résistance supplémentaire à acheter ou à surveiller. Les options comprennent ACCEL et DECEL linéaires réglables; entrées isolées de tension et de courant suiveur.
- Puissance maximale2 hp
- Puissance minimale1/4 hp
- Tension du moteur90/180 V
- Type de produitOptions et accessoires du variateur
- Tension d’alimentation120/240 V
Aperçu
- Double tension 120/240 V c.a. ou 24/36 V c.a., 50/60Hz
- ± 10 % de la tension nominale
- Réglages de puissance réglables
- Barrette de raccordement de barrière
- Approvisionnement en pont à vagues complètes
- Régulation de la vitesse de 1 %
- Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
- Vitesse maximale réglable (66–100 % de la base)
- Compensation IR réglable
- Limite de courant réglable
- Accélération et décélération linéaires réglables (-2A)
- Température ambiante de -10° à +45°C
- Compensation de la tension secteur
- Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
- 50:1 plage de vitesse
- Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
- Protection contre la tension transitoire
- Mode suiveur de tension - signal isolé (0–10 VCC)
- Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance