Motion
125DV200EW-56H

DART CONTROL INC
125DV200EW-56H

VARIATEUR C.C. NEMA 4X BLANC 1/8-2HP, ISO 4-20mA/AUTO/HOMME SUIVEUR DE TENSION
N° D’ARTICLE MI15017095
N° MFR125DV200EW-56H
Prix1,021.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DART CONTROL INC
125DV200EW-56H

VARIATEUR C.C. NEMA 4X BLANC 1/8-2HP, ISO 4-20mA/AUTO/HOMME SUIVEUR DE TENSION
N° D’ARTICLE MI15017095
N° MFR125DV200EW-56H
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
Prix1,021.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    9.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    64.0000 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dart Controls poursuit son investissement dans le développement de disques c.c. robustes et fiables. Le 125DV200E est le dernier exemple. Le boîtier en aluminium coulé à revêtement en poudre disponible en noir et blanc est classé NEMA 4X pour les applications de lavage à l’eau, à l’extérieur et pour les applications alimentaires/sanitaires. Un variateur prend en charge l’alimentation source 120VAC et 240VAC pour les moteurs de 1/4HP à 2HP. Le circuit de tension à détection automatique standard de Dart signifie qu’aucun réglage de cavalier ou changement de câblage n’est nécessaire. Les variateurs sont entièrement réglables selon leur puissance nominale – aucune résistance supplémentaire à acheter ou à surveiller. Les options comprennent ACCEL et DECEL linéaires réglables; entrées isolées de tension et de courant suiveur.
  • Puissance maximale
    2 hp
  • Puissance minimale
    1/4 hp
  • Tension du moteur
    90/180 V
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Tension d’alimentation
    120/240 V

Aperçu

Description du fabricant
125DV200EW-56H 24VAC/24VDC CHÂSSIS SCR C
  • Double tension 120/240 V c.a. ou 24/36 V c.a., 50/60Hz
  • ± 10 % de la tension nominale
  • Réglages de puissance réglables
  • Barrette de raccordement de barrière
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes
  • Régulation de la vitesse de 1 %
  • Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (66–100 % de la base)
  • Compensation IR réglable
  • Limite de courant réglable
  • Accélération et décélération linéaires réglables (-2A)
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Compensation de la tension secteur
  • Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
  • 50:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire
  • Mode suiveur de tension - signal isolé (0–10 VCC)
  • Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon