Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.3000 po
- Longueur totale1.5000 po
- Largeur totale2.8000 po
- Poids0.18 lb
Détails
- Tension d’entrée du variateur120/240V
- Puissance maximale1/3 hp
- Puissance minimale1/50 hp
- Tension d’alimentation du moteur90/180V
- Type de produitEntraînements CC
Aperçu
- Double tension 12/24VAC et 120/240 V c.a., 50/60Hz
- ± 10 % de la tension nominale
- Approvisionnement en pont à vagues complètes
- Régulation de la vitesse de 1 %
- Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
- Vitesse maximale réglable (66–100 % de la base)
- Compensation IR réglable
- Température ambiante de -10° à +45°C
- Compensation de la tension secteur
- Potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
- 25:1 plage de vitesse
- Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
- Protection contre la tension transitoire
- Interrupteur marche/arrêt (modèles fermés)
- Fusible de ligne c.a. (13DVE/15DVE uniquement)