Motion
13DVE
13DVE ENTRAÎNEMENT CC NEMA 4/12 12/24VDC
N° D’ARTICLE MI15017098
N° MFR13DVE
Prix425.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
13DVE ENTRAÎNEMENT CC NEMA 4/12 12/24VDC
N° D’ARTICLE MI15017098
N° MFR13DVE
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
Prix425.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    3.8100 po
  • Poids
    10.0000 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Une commande de vitesse variable économique à usage général pour les applications de petits moteurs c.c. et universels comprenant : des tensions d’entrée doubles de 12/24 V c.a. ou 120/240 V c.a. avec un courant de sortie c.c. nominal de 2 A, des réglages de point de coupe réglables et des broches de borne à connexion rapide. La série 15 est disponible en deux styles compacts à montage sur panneau, un modèle NEMA 1 (15DVP) et un modèle NEMA 4/12 (15DVE). Les suffixes -1 et -2 se rapportent à la configuration de montage, voir le catalogue : Dimensions et styles du dissipateur thermique.
  • Puissance maximale
    1/12 hp
  • Puissance minimale
    1/12 hp
  • Tension du moteur
    90/180 V
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Tension d’alimentation
    120/240 V

Aperçu

Description du fabricant
13DVE ENTRAÎNEMENT SCR INVERSEUR 240VAC/180VDC
  • Double tension 12/24VAC et 120/240 V c.a., 50/60Hz
  • ± 10 % de la tension nominale
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes
  • Régulation de la vitesse de 1 %
  • Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (66–100 % de la base)
  • Compensation IR réglable
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Compensation de la tension secteur
  • Potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
  • 25:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire
  • Interrupteur marche/arrêt (modèles fermés)
  • Fusible de ligne c.a. (13DVE/15DVE uniquement)