Motion
153D-200C-T

DART CONTROL INC
153D-200C-T

Entraînement CC - 1/8 à 1/2 hp | 1/4 à 2 hp, entrée 120/240V , sortie 90/180 V c.c., châssis ouvert
N° D’ARTICLE MI15017099
N° MFR153D-200C-T
Prix288.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DART CONTROL INC
153D-200C-T

Entraînement CC - 1/8 à 1/2 hp | 1/4 à 2 hp, entrée 120/240V , sortie 90/180 V c.c., châssis ouvert
N° D’ARTICLE MI15017099
N° MFR153D-200C-T
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
Prix288.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    1.2950 po
  • Largeur totale
    3.6100 po
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Tension d’entrée du variateur
    120/240V
  • Tension de sortie du variateur
    90/180 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    Châssis ouvert
  • Puissance
    1/4 à 2 hp
  • Puissance maximale
    1 hp
  • Puissance minimale
    1/8 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    90/180V
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
153D-200C-T 15DV1A-104 CHÂSSIS ENTRAÎNEMENT CC J
  • Double tension 120/240 V c.a., 50/60Hz
  • Tension d’entrée et de sortie sélectionnable par cavalier
  • ± 10 % de la tension nominale en ligne, fonctionnement 50/60Hz
  • Réglages de puissance réglables
  • Dissipateur de chaleur auxiliaire double HP
  • DEL d’alimentation et de limite de courant intégrées
  • 1/4” connexions de borne à fourche mâle standard
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes; régulation de la vitesse de 1 %
  • Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (60–100 % de la base)
  • Compensation IR réglable, limite de courant
  • Accél. et décél. linéaires réglables (modèles D)
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Compensation de la tension secteur
  • Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
  • 50:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon