Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale1.2950 po
- Largeur totale3.6100 po
- Poids0.8130 lb
Détails
- Puissance maximale1/4 hp
- Puissance minimale1/50 hp
- Tension du moteur90/180 V
- Type de produitOptions et accessoires du variateur
- Tension d’alimentation120/240 V
Aperçu
- Double tension 120/240 V c.a., 50/60Hz
- Tension d’entrée et de sortie sélectionnable par cavalier
- ± 10 % de la tension nominale en ligne, fonctionnement 50/60Hz
- Réglages de puissance réglables
- Dissipateur de chaleur auxiliaire double HP
- DEL d’alimentation et de limite de courant intégrées
- 1/4” connexions de borne à fourche mâle standard
- Approvisionnement en pont à vagues complètes; régulation de la vitesse de 1 %
- Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
- Vitesse maximale réglable (60–100 % de la base)
- Compensation IR réglable, limite de courant
- Accél. et décél. linéaires réglables (modèles D)
- Température ambiante de -10° à +45°C
- Compensation de la tension secteur
- Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
- 50:1 plage de vitesse
- Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
- Protection contre la tension transitoire