Motion
48-13-8403 MILWAUKEE 9/16 X 54 PO FLEXIBLE

MILWAUKEE TOOL
48-13-8403 MILWAUKEE 9/16 X 54" FLEXIB

48-13-8403 Milwaukee - Jeu de 3PC mèches de tarière à câble flexible MILWAUKEE® 9/16” x 54 po
N° D’ARTICLE MI15017723
N° MFR48-13-8403 MILWAUKEE 9/16 X 54" FLEXIB
Prix91.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-13-8403 MILWAUKEE 9/16 X 54" FLEXIB

48-13-8403 Milwaukee - Jeu de 3PC mèches de tarière à câble flexible MILWAUKEE® 9/16” x 54 po
N° D’ARTICLE MI15017723
N° MFR48-13-8403 MILWAUKEE 9/16 X 54" FLEXIB
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
Prix91.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
48-13-8403 MILWAUKEE 9/16 X 54 PO FLEXIBLE
  • Perçage flexible, trous propres
  • Conception à pointe vissée pour un forage du bois plus rapide
  • Conception à deux trous de traction avec un trou de câble à chaque extrémité pour acheminer les fils à travers les trous percés
  • Cannelure de type tarière pour un perçage plus rapide et une éjection facile des copeaux
  • Tige flexible pour un perçage facile à l’intérieur des murs et entre les planchers
  • Outil de placement pliable pour un rangement compact
  • Prise antidérapante pour un meilleur contrôle lors du perçage
  • 3-FLAT SECURE-GRIPMC qui empêche la mèche de glisser dans le mandrin
  • Boîtier réutilisable protégeant la mèche
  • À utiliser avec les perceuses
  • Extracteur de fil pour tirer un câble de 1/2”-9/16” po de diamètre
  • 9/16” bits de diamètre, 3/16” tiges de diamètre, 54” de longueur
  • Comprend : (1) mèche de tarière de câble 9/16” , (1) outil de placement pliable, (1) extracteur de fil