Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5 po
- Poids de l’outil1.76 lb
Détails
- Série de batteriesIQV 20
- Type de batterieLithium-ion
- Style de poignéePoignée pistolet
- RéversibleRéversible
- Tension20 V
Aperçu
- Performance : Un puissant moteur sans balais fonctionne avec un couple allant jusqu’à 450 po-lb, assurant que le tournevis compact sans fil IQV20 fonctionne au maximum de sa puissance dans toutes les applications exigeantes.
- Polyvalence : Un mandrin hexagonal à changement rapide 1/4” entièrement en métal saisit les mèches et vous permet d'insérer les fixations et de percer facilement des matériaux difficiles.
- Précision : Ajustez la profondeur de fixation avec un embrayage à 18 positions qui aide à réduire les cames et vous permet de travailler efficacement.
- Ergonomie : Les choses puissantes sont offertes en petits emballages. Le tournevis compact sans fil IQV20 pèse moins de 2.7 lb avec une batterie de 20V 2.5 Ah, afin que vous puissiez accomplir le travail dans les espaces difficiles à atteindre avec moins de fatigue.
- Durabilité : La conception caoutchoutée résistante aux chocs aide à prévenir les dommages accidentels et augmente la longévité. Protection cotée IPX6 contre les effets nocifs de l’infiltration d’eau.
- Vitesse : Que vous perciez de la tôle, du bois ou n’importe quoi entre les deux, deux réglages de vitesse vous aident à obtenir le bon niveau de couple.
- Force : une perceuse à poignée hexagonale à changement rapide tout en métal de 1/4 po et des mèches d’entraînement vous permettent de percer des matériaux difficiles en toute confiance
- Visibilité : un voyant DEL situé au bas de l’outil réduit les ombres afin que vous puissiez voir clairement votre zone de travail.
- Également disponible dans la trousse D3411-K22 qui comprend (2) BL2012 2.5Ah piles et un chargeur à double tension BC1121 .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation