Motion
D3411-K22
Trousse de batterie de tournevis compact sans fil 2 hexagonal 1/4 po 20V , couple de 450 po-lb, mandrin à changement rapide, poignée pistolet
N° D’ARTICLE MI15021335
N° MFRD3411-K22
Prix372.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de batterie de tournevis compact sans fil 2 hexagonal 1/4 po 20V , couple de 450 po-lb, mandrin à changement rapide, poignée pistolet
N° D’ARTICLE MI15021335
N° MFRD3411-K22
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
Prix372.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5 po
  • Poids de l’outil
    1.76 lb

Détails

  • Série de batteries
    IQV 20
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Réversible
    Réversible
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
KIT TOURNEVIS D3411-K22 1/4IN HEX 20V
  • Performance : Un puissant moteur sans balais fonctionne avec un couple allant jusqu’à 450 po-lb, assurant que le tournevis compact sans fil IQV20 fonctionne au maximum de sa puissance dans toutes les applications exigeantes.
  • Polyvalence : Un mandrin hexagonal à changement rapide 1/4” entièrement en métal saisit les mèches et vous permet d'insérer les fixations et de percer facilement des matériaux difficiles.
  • Précision : Ajustez la profondeur de fixation avec un embrayage à 18 positions qui aide à réduire les cames et vous permet de travailler efficacement.
  • Ergonomie : Les choses puissantes sont offertes en petits emballages. Le tournevis compact sans fil IQV20 pèse moins de 2.7 lb avec une batterie de 20V 2.5 Ah, afin que vous puissiez accomplir le travail dans les espaces difficiles à atteindre avec moins de fatigue.
  • Durabilité : La conception caoutchoutée résistante aux chocs aide à prévenir les dommages accidentels et augmente la longévité. Protection cotée IPX6 contre les effets nocifs de l’infiltration d’eau.
  • Vitesse : Que vous perciez de la tôle, du bois ou n’importe quoi entre les deux, deux réglages de vitesse vous aident à obtenir le bon niveau de couple.
  • Force : une perceuse à poignée hexagonale à changement rapide tout en métal de 1/4 po et des mèches d’entraînement vous permettent de percer des matériaux difficiles en toute confiance
  • Visibilité : un voyant DEL situé au bas de l’outil réduit les ombres afin que vous puissiez voir clairement votre zone de travail.
  • La trousse comprend : tournevis D3411 , (2) BL2012 2.5Ah piles et chargeur à double tension BC1121 .

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon