Motion
QAAPR20A312SET

TIMKEN
QAAPR20A312SET

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Verrouillage de collier concentrique, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI15021847
N° MFRQAAPR20A312SET
Prix1,449.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAPR20A312SET

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Verrouillage de collier concentrique, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI15021847
N° MFRQAAPR20A312SET

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,449.68 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation concentrique - Collier double
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE QAAPR20A312SET PO DE LARGE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good