Motion
QAPR20A312SET

TIMKEN
QAPR20A312SET

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Verrouillage de collier concentrique, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI15022102
N° MFRQAPR20A312SET
Prix1,478.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAPR20A312SET

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Verrouillage de collier concentrique, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI15022102
N° MFRQAPR20A312SET
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
Prix1,478.79 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux de type E
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation concentrique - Collier simple
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QAPR20A312SET PO DE LARGE ET LOGÉ