Motion
QVVPR22V311SEM

TIMKEN
QVVPR22V311SEM

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 3-11/16 po, verrouillable à double collet de verrouillage en V, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI15022271
N° MFRQVVPR22V311SEM
Prix1,609.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVVPR22V311SEM

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 3-11/16 po, verrouillable à double collet de verrouillage en V, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI15022271
N° MFRQVVPR22V311SEM
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
Prix1,609.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-11/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Col à double verrouillage en V
  • Type de verrouillage
    Verrou en V - Col double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE QVVPR22V311SEM PO DE LARGE