Motion
QVVPR26V115ST

TIMKEN
QVVPR26V115ST

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 115 mm, verrouillage à double collet de verrouillage en V, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI15022306
N° MFRQVVPR26V115ST
Prix2,252.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVVPR26V115ST

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 115 mm, verrouillage à double collet de verrouillage en V, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI15022306
N° MFRQVVPR26V115ST
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
Prix2,252.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    115 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Col à double verrouillage en V
  • Type de verrouillage
    Verrou en V - Col double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QVVPR26V115ST PO DE LARGE ET LOGÉ