Motion
QVVPR28V125SEO

TIMKEN
QVVPR28V125SEO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 125 mm, verrouillage à double collet de verrouillage en V, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI15022320
N° MFRQVVPR28V125SEO
Prix3,642.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QVVPR28V125SEO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage de 125 mm, verrouillage à double collet de verrouillage en V, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI15022320
N° MFRQVVPR28V125SEO
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
Prix3,642.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    125 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Col à double verrouillage en V
  • Type de verrouillage
    Verrou en V - Col double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE QVVPR28V125SEO PO DE LARGE