Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.6000 po
- Longueur13.0000 po
- Puissance236 W
- Largeur13.0000 po
Détails
- CertificationDLC, UL, FCC, IP65
- CouleurBlanc
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Température de la couleur4,000K / 5,000 K
- GradationOui
- Efficacité161 lm/l
- Type de lampeDEL
- Longévité146,000 heures
- Sortie lumineuse34,621 lm
- FormeRonde
- Tension120 - 277 V
Aperçu
- Conçu pour illuminer une grande variété de décors, y compris les commerces, les commerces industriels et les commerces de détail.
- Entretien garanti de la lumière.
- RCI supérieur pour votre application
- Meilleure gestion thermique.
- Coût total de possession le plus bas