Motion
AL-AEL-ABASP-11L-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-AEL-ABASP-11L-8-50-U

Lampe encastrée - 25.0000 po, 79 W, 120-277 V, 11,000 lm Sortie lumineuse
N° D’ARTICLE MI15027654
N° MFRAL-AEL-ABASP-11L-8-50-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-AEL-ABASP-11L-8-50-U

Lampe encastrée - 25.0000 po, 79 W, 120-277 V, 11,000 lm Sortie lumineuse
N° D’ARTICLE MI15027654
N° MFRAL-AEL-ABASP-11L-8-50-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.0000 po
  • Longueur
    49.0000 po
  • Puissance
    79 W
  • Largeur
    25.0000 po

Détails

  • Certification
    UL, CSA, NSF, IP65
  • Température de la couleur
    3K / 35K / 4K / 5 K
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Type de lampe
    DEL
  • Longévité
    100,000 heures
  • Sortie lumineuse
    11,000 lm
  • Tension
    120-277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-AEL-ABASP-11L-8-50-U ENCASTRÉ ET ANGULAIRE