Spécifications
Dimensions
- Épaisseur22 mil
- Largeur3 po
Détails
- Type d’adhésifCaoutchouc
- CouleurOrange
- Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieurIntérieur
- MatérielPolyester
- Type de produitPolyester
- ModèleSolide
- Type de produitRuban de sécurité et marquage de plancher à endos adhésif
- Plage de température50 °F - 140 °F
Aperçu
- Construit plus fort, dure plus longtemps sur les planchers industriels rigoureux
- Le ruban de marquage de plancher ToughStripe® Max est spécialement conçu pour tenir le sol dans les zones de chariot élévateur et de circulation dense
- 50 % plus mince que la version précédente de ToughStripe Max et deux fois plus robuste que le ruban de vinyle d’une épaisseur similaire
- Le profil plus mince et l’adhésif véritable bord à bord minimisent les points de prélèvement
- Le polyester sans plastifiant (PETG) est plus rigide que le vinyle
- Chaque couche est sélectionnée à la main, testée sous pression et conçue spécialement pour protéger les couleurs et durer plus longtemps que la concurrence
- La conception isolante garde le ruban intact plus longtemps en empêchant les déchirures, les entailles et les déchirures de fonctionner
- Le fini mat offre un excellent contraste de couleur pour une visibilité claire sous n’importe quel éclairage
- La construction compacte permet d’obtenir un rouleau plus petit et léger
- Peut être facilement installé par une seule personne avec un minimum d’outils et est compatible avec l’applicateur de ruban de plancher ToughStripe®
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant ZPL de l’émulateur de script BradyL’émulateur de script Brady pour ZPL permet un traitement transparent des fichiers d’étiquettes ZPL existants sur les imprimantes haute performance Brady sans conversion de fichier ou logiciel supplémentaire. Il simplifie la configuration, élargit les options de matériaux au-delà des étiquettes en papier et prend en charge les imprimantes portatives, de paillasse et d’automatisation.
Voir la circulaire
Guide de comparaison des imprimantes Brady Safety, Visuals et Facility IDLe Guide de comparaison des imprimantes de sécurité, de présentation visuelle et d’identification d’installation Brady décrit les imprimantes industrielles d’étiquettes, d’enseignes et d’encres conçues pour l’identification de la sécurité et l’étiquetage des installations. Il met en évidence les caractéristiques, la compatibilité des matériaux, les capacités d’impression et les volumes de production pour soutenir un marquage et une signalisation conformes en milieu de travail.
Voir la circulaire
Fiche de référence du marqueur de tuyau BradyLa fiche de référence pour le marquage des tuyaux Brady décrit les exigences de codage couleur, de dimensionnement et de positionnement conformes à la norme ANSI/ASME A13.1-2023 pour l’identification des tuyaux. Il aide les installations à marquer clairement le contenu des tuyaux, la direction du débit et les dangers afin d’améliorer la sécurité, la visibilité et la conformité réglementaire.
Voir la circulaire
Dépliant Élever l’excellence de BradyLa fiche de vente de Brady Food & Beverage met en évidence les solutions de sécurité complètes adaptées à la fabrication d’aliments et de boissons, y compris les étiquettes résistantes au lavage, le logiciel de verrouillage/étiquetage, l’étiquetage de l’ammoniac et les systèmes de sécurité visuelle. Ces solutions soutiennent la conformité réglementaire, la préparation à la vérification, l’efficacité de l’assainissement et la sécurité au travail.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Brochure du logiciel des services de sécurité Brady
Les services de sécurité de Brady comprennent le verrouillage/étiquetage, la sécurité électrique, le marquage des tuyaux, les logiciels de sécurité et les solutions d’identification du lieu de travail. La brochure couvre les services de sécurité, les systèmes d’étiquetage, les visuels de l’équipement, les outils de conformité, les solutions 5S et les programmes de gestion de la sécurité industrielle.
Catalogue de verrouillage et d’étiquetage Brady
Les solutions de verrouillage et d’étiquetage de Brady aident les organisations à protéger les travailleurs, à maintenir la conformité OSHA et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Grâce à des services d’experts, des dispositifs durables et un logiciel de sécurité LINK360 , les entreprises peuvent créer, gérer et maintenir un programme complet de contrôle de l’énergie.