Motion
6151620420
Ponceuse pneumatique à angle rotatif de 125 mm (5 po), 2.41 HP / 1800 W - 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI15031881
N° MFR6151620420
Prix1,733.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse pneumatique à angle rotatif de 125 mm (5 po), 2.41 HP / 1800 W - 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI15031881
N° MFR6151620420

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,733.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    67 pcm
  • Puissance
    2.41 hp

Aperçu

Description du fabricant
6151620420 CP3650-120AB POUDRE
  • Durabilité maximale dans les applications exigeantes jusqu’à 2000 heures d’intervalles d’entretien
  • Levier de sécurité simplifié et moteur régulé de 2.4 HP (1800 W) pour la sécurité de l’opérateur
  • Boîtier en acier avec surboîtage en composite isolant et poignée latérale amortisseur de vibrations pour plus de confort et une ergonomie supérieure
  • Le 2 orientable positionne la gâchette de sécurité pour une meilleure ergonomie.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté