Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie4 mm
- Diamètre minimum de la poulie4.3750 po
- Poids par pouce0.08 lb
Détails
- Alligator25
- Catégorie de ceintureCourroie Volta
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurLisse
- CarcasseHomogène
- TondeuseU2
- CouleurCrème
- ComposéPolyester
- Duromètre59D
- Épissure sans finÉpissure de fesses
- Accepté par la FDAFDA;USDA; EU; 3A produits laitiers
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Rivet en plastiqueNon recommandé
- Spirale en plastiqueNon recommandé
- Type de produitCourroie Volta
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS187
- Plage de température-5°F à 140 °F
- Couvercle supérieurLisse
Aperçu
- Mélange de polymères personnalisé de haute technologie offrant résistance aux coupures et flexibilité
- Ces ceintures sont vraiment homogènes, sans plis pour séparer ou sans fil de carcasse pour effilocher
- Une norme dans l’industrie de la viande et de la volaille, et dans plusieurs applications de cuisson