Motion
2006
2006 Volta FHW-5 Crème homogène Polyester lisse x lisse
N° D’ARTICLE MI15033243
N° MFR2006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2006 Volta FHW-5 Crème homogène Polyester lisse x lisse
N° D’ARTICLE MI15033243
N° MFR2006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    5 mm
  • Diamètre minimum de la poulie
    5.8750 po
  • Poids par pouce
    0.1 lb

Détails

  • Alligator
    25
  • Catégorie de ceinture
    Courroie Volta
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Lisse
  • Carcasse
    Homogène
  • Tondeuse
    U4
  • Couleur
    Crème
  • Composé
    Polyester
  • Duromètre
    59D
  • Épissure sans fin
    Épissure de fesses
  • Accepté par la FDA
    FDA;USDA; EU; 3A produits laitiers
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    Non recommandé
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Type de produit
    Courroie Volta
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS187
  • Plage de température
    -5°F à 140 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FHW-5
  • Mélange de polymères personnalisé de haute technologie offrant résistance aux coupures et flexibilité
  • Ces ceintures sont vraiment homogènes, sans plis pour séparer ou sans fil de carcasse pour effilocher
  • Une norme dans l’industrie de la viande et de la volaille, et dans plusieurs applications de cuisson

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer