Motion
2022
2022 Volta FRG-2 Gris homogène TPE lisse x Dos en tissu
N° D’ARTICLE MI15033259
N° MFR2022
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2022 Volta FRG-2 Gris homogène TPE lisse x Dos en tissu
N° D’ARTICLE MI15033259
N° MFR2022
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    2 mm
  • Diamètre minimum de la poulie
    1.0625 po
  • Poids par pouce
    0.046 lb

Détails

  • Alligator
    1
  • Catégorie de ceinture
    Courroie Volta
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Tissu
  • Carcasse
    Homogène
  • Tondeuse
    UX1SP
  • Couleur
    Gris
  • Composé
    TPE
  • Duromètre
    95A
  • Épissure sans fin
    Épissure de fesses
  • Accepté par la FDA
    Non-FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF100 W
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Type de produit
    Courroie Volta
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS62
  • Plage de température
    -20°F à 140 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FRG-2
  • Le mélange personnalisé de polymères de haute technologie offre des caractéristiques comme une résistance plus élevée en raison du tissu renforcé, de la résistance aux coupures et de la flexibilité
  • Ces courroies sont idéales pour les applications industrielles à forte abrasion