Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie3 mm
- Diamètre minimum de la poulie1.3750 po
- Poids par pouce0.063 lb
Détails
- Alligator7
- Catégorie de ceintureCourroie Volta
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurTissu
- CarcasseHomogène
- TondeuseUX1SP
- CouleurGris
- ComposéTPE
- Duromètre95A
- Épissure sans finÉpissure de fesses
- Accepté par la FDANon-FDA
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Rivet en plastiqueAPF150 W
- Spirale en plastiqueNon recommandé
- Type de produitCourroie Volta
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS125
- Plage de température-20°F à 140 °F
- Couvercle supérieurLisse
Aperçu
- Le mélange personnalisé de polymères de haute technologie offre des caractéristiques comme une résistance plus élevée en raison du tissu renforcé, de la résistance aux coupures et de la flexibilité
- Ces courroies sont idéales pour les applications industrielles à forte abrasion