Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie2 mm
- Diamètre minimum de la poulie0.5000 po
- Poids par pouce0.04 lb
Détails
- Alligator1
- Catégorie de ceintureCourroie Volta
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurGaufré
- CarcasseHomogène
- TondeuseUX1SP
- CouleurBleu
- ComposéTPE
- Duromètre80A
- Épissure sans finÉpissure de fesses
- Accepté par la FDAFDA;UE
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Rivet en plastiqueAPF100 W
- Spirale en plastiqueNon recommandé
- Type de produitCourroie Volta
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS62
- Plage de température-40°F à 120 °F
- Couvercle supérieurLisse
Aperçu
- Mélange de polymères personnalisé de haute technologie offrant résistance aux coupures et flexibilité
- Le fond gaufré offre un coefficient de friction plus faible pour les lits coulissants
- Ces ceintures sont vraiment homogènes, sans plis pour séparer ou sans fil de carcasse pour effilocher
- Une norme dans l’industrie de la viande et de la volaille, et dans plusieurs applications de cuisson