Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie2.5 mm
- Diamètre minimum de la poulie0.5625 po
- Poids par pouce0.044 lb
Détails
- Alligator7
- Catégorie de ceintureCourroie Volta
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurTissu
- CarcasseHomogène
- TondeuseUX1SP
- CouleurBleu clair
- ComposéTPE
- Duromètre80A
- Épissure sans finÉpissure de fesses
- Accepté par la FDAFDA;UE
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Rivet en plastiqueAPF150 W
- Spirale en plastiqueNon recommandé
- Type de produitCourroie Volta
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS62
- Plage de température-40°F à 120 °F
- Couvercle supérieurImpression
Aperçu
- Mélange de polymères personnalisé de haute technologie offrant résistance aux coupures et flexibilité
- Le bas en tissu offre une extensibilité inférieure à celle des ceintures non renforcées, et le côté supérieur a une impression supérieure maroquinée profonde pour une meilleure prise et/ou un meilleur dégagement
- Utilisé dans de nombreuses applications alimentaires