Motion
2031
2031 Volta FELB-2.5 ACR ITO-50 Cordon Kevlar® Bleu TPE Impression x gaufré
N° D’ARTICLE MI15033268
N° MFR2031
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2031 Volta FELB-2.5 ACR ITO-50 Cordon Kevlar® Bleu TPE Impression x gaufré
N° D’ARTICLE MI15033268
N° MFR2031
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    2.5 mm
  • Diamètre minimum de la poulie
    0.7900 po
  • Poids par pouce
    0.044 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Catégorie de ceinture
    Courroie Volta
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Gaufré
  • Carcasse
    Kevlar® Cordon
  • Tondeuse
    UX1SP
  • Couleur
    Bleu
  • Composé
    TPE
  • Duromètre
    80A
  • Épissure sans fin
    Épissure de fesses
  • Accepté par la FDA
    FDA;UE
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Type de produit
    Courroie Volta
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS62
  • Plage de température
    -40°F à 120 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression

Aperçu

Description du fabricant
FELB- 2.5 ACR ITO 50
  • Mélange de polymères personnalisé de haute technologie offrant résistance aux coupures et flexibilité
  • Le côté inférieur de la courroie est gaufré pour un glissement facile sur le lit du convoyeur, et le côté supérieur a une impression supérieure maroquinée profonde pour une meilleure prise et/ou un meilleur dégagement
  • Lorsqu’elles sont fendues dans les « voies de séparation », les cordons renforcés en Kevlar® de la ceinture ne sont pas exposés, ce qui fait de cette ceinture un candidat idéal pour les applications de fromage et de viande

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif