Motion
2032
2032 Volta FRLB-2 CEB-B Bleu homogène TPE lisse x Couvercle
N° D’ARTICLE MI15033269
N° MFR2032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2032 Volta FRLB-2 CEB-B Bleu homogène TPE lisse x Couvercle
N° D’ARTICLE MI15033269
N° MFR2032
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    2 mm
  • Diamètre minimum de la poulie
    0.7500 po
  • Poids par pouce
    0.045 lb

Détails

  • Alligator
    1
  • Catégorie de ceinture
    Courroie Volta
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Couvercle
  • Carcasse
    Homogène
  • Tondeuse
    UX1SP
  • Couleur
    Bleu
  • Composé
    TPE
  • Duromètre
    80A
  • Épissure sans fin
    Épissure de fesses
  • Accepté par la FDA
    FDA;UE
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF100 W
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Type de produit
    Courroie Volta
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS62
  • Plage de température
    -40°F à 120 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FRLB-2 CEB-B
  • Le mélange personnalisé de polymères de haute technologie offre des caractéristiques comme une résistance plus élevée en raison du tissu renforcé, de la résistance aux coupures et de la flexibilité
  • Cette ceinture est également dotée d’un fond recouvert d’uréthane
  • Une norme dans l’industrie de la viande et de la volaille, et dans plusieurs applications de cuisson