Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie2.5 mm
- Diamètre minimum de la poulie1.3750 po
- Poids par pouce0.044 lb
Détails
- Alligator7
- Catégorie de ceintureCourroie Volta
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurGaufré
- CarcasseHomogène
- TondeuseUX1SP
- CouleurCrème
- ComposéTPE
- Duromètre95A
- Épissure sans finÉpissure de fesses
- Accepté par la FDAFDA;USDA; EU; 3A produits laitiers
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Rivet en plastiqueAPF150 W
- Spirale en plastiqueNon recommandé
- Type de produitCourroie Volta
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS62
- Plage de température-20°F à 140 °F
- Couvercle supérieurImpression
Aperçu
- Mélange de polymères personnalisé de haute technologie offrant résistance aux coupures et flexibilité
- Ces ceintures sont vraiment homogènes, sans plis pour séparer ou sans fil de carcasse pour effilocher
- Cette ceinture est dotée d’un fond gaufré pour un coefficient de friction plus faible et d’un profil IT0-50 (dessus de galet) pour les petites pentes
- Une norme dans l’industrie de la viande et de la volaille, et dans plusieurs applications de cuisson