Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie4 mm
- Diamètre minimum de la poulie2.1875 po
- Poids par pouce0.073 lb
Détails
- Alligator25
- Catégorie de ceintureCourroie Volta
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurGaufré
- CarcasseHomogène
- TondeuseUX1SP
- CouleurBleu
- ComposéTPE
- Duromètre95A
- Épissure sans finÉpissure de fesses
- Accepté par la FDAFDA;USDA; EU; 3A produits laitiers
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Rivet en plastiqueNon recommandé
- Spirale en plastiqueNon recommandé
- Type de produitCourroie Volta
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS187
- Plage de température-20°F à 140 °F
- Couvercle supérieurDessus rugueux
Aperçu
- Le mélange personnalisé de polymères de haute technologie offre des caractéristiques telles que la résistance élevée, la résistance aux coupures et la flexibilité
- Ces ceintures sont vraiment homogènes, sans plis pour séparer ou sans fil de carcasse pour effilocher
- Le profil IRT permet de soulever le produit à partir de la base de la courroie
- Une norme dans l’industrie de la viande et de la volaille, et dans plusieurs applications de cuisson