Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie2.5 mm
- Diamètre minimum de la poulie1.3750 po
- Poids par pouce0.044 lb
Détails
- Alligator7
- Catégorie de ceintureCourroie Volta
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurGaufré
- CarcasseHomogène
- TondeuseUX1SP
- CouleurBleu
- ComposéTPE
- Duromètre95A
- Épissure sans finÉpissure de fesses
- Accepté par la FDAFDA;USDA;UE
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Rivet en plastiqueAPF150 W
- Spirale en plastiqueNon recommandé
- Type de produitCourroie Volta
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS62
- Plage de température-20°F à 140 °F
- Couvercle supérieurImpression
Aperçu
- Mélange de polymères personnalisé de haute technologie offrant résistance aux coupures et flexibilité
- Le bas en tissu offre une extensibilité inférieure à celle des ceintures non renforcées, et le côté supérieur a une impression supérieure maroquinée profonde pour une meilleure prise et/ou un meilleur dégagement
- Utilisé dans de nombreuses applications alimentaires