Motion
2061
2061 Volta FRMW-2.5 Crème homogène TPE lisse x Dos en tissu
N° D’ARTICLE MI15033288
N° MFR2061
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2061 Volta FRMW-2.5 Crème homogène TPE lisse x Dos en tissu
N° D’ARTICLE MI15033288
N° MFR2061
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    2.5 mm
  • Diamètre minimum de la poulie
    1.1875 po
  • Poids par pouce
    0.053 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Catégorie de ceinture
    Courroie Volta
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Tissu
  • Carcasse
    Homogène
  • Tondeuse
    UX1SP
  • Couleur
    Crème
  • Composé
    TPE
  • Duromètre
    95A
  • Épissure sans fin
    Épissure de fesses
  • Accepté par la FDA
    FDA;USDA; EU; 3A produits laitiers
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Type de produit
    Courroie Volta
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS62
  • Plage de température
    -20°F à 140 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FRMW-2.5
  • Mélange de polymères personnalisé de haute technologie offrant résistance aux coupures et flexibilité
  • Le tissu renforcé offre une cote de résistance élevée
  • Une norme dans l’industrie de la viande et de la volaille, et dans plusieurs applications de cuisson