Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie3 mm
- Diamètre minimum de la poulie3.2500 po
- Poids par pouce0.065 lb
Détails
- Alligator15
- Catégorie de ceintureCourroie Volta
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurSuperDrive .
- CarcasseHomogène
- TondeuseUX1SP
- CouleurBleu
- ComposéTPE
- Duromètre95A
- Épissure sans finÉpissure de fesses
- Accepté par la FDAFDA;USDA;UE
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Rivet en plastiqueAPF150 W
- Spirale en plastiqueNon recommandé
- Type de produitCourroie Volta
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS125
- Plage de température-31°F à 95 °F
- Couvercle supérieurLisse
Aperçu
- Spécialement conçues pour une utilisation à basse température, ces courroies d’entraînement positives remplacent de nombreuses courroies modulaires en plastique parce que leur construction est plus résistante aux bactéries
- Le mélange personnalisé de polymères de haute technologie offre également des caractéristiques telles que la résistance aux coupures et la flexibilité
- Ces ceintures sont vraiment homogènes, sans plis pour séparer ou sans fil de carcasse pour effilocher
- La ceinture est une norme dans l’industrie de la viande et de la volaille, et dans plusieurs applications de cuisson