Motion
2086
2086 Volta FHB-3 SD Polyester bleu homogène lisse x SuperDrive .
N° D’ARTICLE MI15033298
N° MFR2086
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2086 Volta FHB-3 SD Polyester bleu homogène lisse x SuperDrive .
N° D’ARTICLE MI15033298
N° MFR2086
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    3 mm
  • Diamètre minimum de la poulie
    4.0000 po
  • Poids par pouce
    0.065 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Catégorie de ceinture
    Courroie Volta
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    SuperDrive .
  • Carcasse
    Homogène
  • Tondeuse
    UX1SP
  • Couleur
    Bleu
  • Composé
    Polyester
  • Duromètre
    59D
  • Épissure sans fin
    Épissure de fesses
  • Accepté par la FDA
    NSF;FDA;USDA;EU;3A Produits laitiers
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Type de produit
    Courroie Volta
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    -5°F à 140 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FHB-3 SD
  • Ces courroies d’entraînement positives remplacent de nombreuses courroies modulaires en plastique parce que leur construction est plus résistante aux bactéries
  • Ce mélange personnalisé de polymères de haute technologie offre des caractéristiques telles que la résistance aux coupures et la flexibilité
  • Ces ceintures sont vraiment homogènes, sans plis pour séparer ou sans fil de carcasse pour effilocher
  • Une norme dans l’industrie de la viande et de la volaille, et dans plusieurs applications de cuisson