Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie4 mm
- Diamètre minimum de la poulie2.0000 po
- Poids par pouce0.08 lb
Détails
- Alligator25
- Catégorie de ceintureCourroie Volta
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurTissu
- CarcasseHomogène
- TondeuseU2
- CouleurVert
- ComposéTPE
- Duromètre95A
- Épissure sans finÉpissure de fesses
- Accepté par la FDANon-FDA
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Rivet en plastiqueNon recommandé
- Spirale en plastiqueNon recommandé
- Type de produitCourroie Volta
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS187
- Plage de température-20°F à 140 °F
- Couvercle supérieurLisse
Aperçu
- Le mélange personnalisé de polymères de haute technologie offre des caractéristiques comme une résistance plus élevée en raison de la carcasse du tissu renforcé, de la résistance aux coupures et de la flexibilité
- Ces courroies sont idéales pour les applications de service industriel à forte abrasion